曜日別特売

3wayポーチ

3wayポーチ - ナビス(アズワン)3wayポーチ - ナビス(アズワン)3wayポーチ - ナビス(アズワン)3wayポーチ - ナビス(アズワン)3wayポーチ - ナビス(アズワン)3wayポーチ - ナビス(アズワン)

ショルダー掛け、ウエスト巻やベルトに通して使用することも可能です。ポケットは計4カ所でファスナー付きポケットもあり、貴重品の携帯にも便利です。コンパクトで高い収納力!

仕様●サイズ(mm):約190×150×25●材質:ナイロン●ベルト(サイズ調整可):約720~1340mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05284399-8-443-02
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
05284408-8-443-01
1,950
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする