チェーンソー用替プラグ CPシリーズ

チェーンソー用替プラグ CPシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)チェーンソー用替プラグ CPシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)チェーンソー用替プラグ CPシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)チェーンソー用替プラグ CPシリーズ - 伊藤製作所(粉砕機)

チェーンソー用替プラグとして。

仕様●交換の目安:100時間または2~3シーズン●タイプ:エンジン刈払機用●仕様:チェーンソー用●プラグ規格:NGK/BPMR-F、CHAMPION/CJ7Y・CJ6Yアズワン品番68-4144-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05126890CP-5
1,130
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする