福井クラフト
福禄型醤油/ソース入
仕様
●サイズ(W):116mm●サイズ(D):63mm●サイズ(H):115mm●重量:100g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05272761
82120415
68-4730-92
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05272770
82120455
68-4730-94
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください