台和
ダイヤ ソース差し SD-1シリーズ
和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
仕様
●用途:ソース差し●サイズ(直径×高さ):Φ65×135mm●容量:160mL●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05149037
SD-1(W)
68-4538-67
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05149046
SD-1(BR)
68-4538-68
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください