明るく演色性の高いLED600Pcs搭載、動作確認しやすいLEDドット表示、バッテリー/ACの2電源、最大3台までコントロールする赤外線リモコン、作業性のよい無段階調光、長時間点灯に耐える冷却ファン搭載、バンドアーと充実のフィルター群、自由自在に動かせるボールヘッド雲台付属、エアークッション搭載丈夫なライトスタンド、コンパクト折りたたみ式専用ソフトボックス光を拡散して柔らかく自然な撮影(近接ソフト照明)、人物撮影はもちろん商品撮影にも威力を発揮
仕様●ライト光源:白色LED/300個、橙色/LED300個●ライト電源:ビデオバッテリーSONY系NP-FシリーズAC100V 50/60Hz●ライト最大出力:約36W●ライト色温度:約5500K/3200Kモード切替式ミックス約4200K●ライト調光範囲:約100~0%連続●表示:01~99●ライト照度:5500K時/約2800lx、50cm/約11500lx●ライト点灯時間:約150分/6300mAh●残量表示:LED表示(電圧検知)●ライト発光面:約155×255mm●ライト部寸法:約260×188×40mm●ライト部重量:約1260g●ACアダプター:DC9~12V-5A センター+●スタンド伸長:約87~250cm●スタンド折りたたみ長:約76cm●スタンド重量:約1670g●スタンド最大積載重量:4kg(参考値)●付属品:ソフトボックス/ソフトンフィルター/アンバーフィルター(色温度調整時仕様)/リモコン(赤外線)/ACアダプター/ダボ付ボールヘッドアズワン品番68-1971-42内容量1個