バイオハザードボックス 感染性廃棄物ボックス

バイオハザードボックス 感染性廃棄物ボックス - ナビス(アズワン)

使い切りのため、二次感染のリスク低減に有効です。取り出してすぐに使えるワンタッチ底タイプです。フタは一度閉めると簡単には開けられない「はめ込み式」ロック機構です。フタや取手が跳ね上がらないため、折り目をつける手間が省けます。

仕様●バイオハザードマーク:橙/固形物専用●容量(L):20●材質:外箱・内箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン●外箱サイズ:240×220×380mm●セット内容●▼外箱●▼透明袋(40L)●▼結束バンド●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。アズワン品番8-9742-03内容量1箱(10セット)
注意
●※スタンドはダンボール用スタンド(8-8850-01・03)が使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288258ORG20
7,100
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする