エスコ
600x450mm 職務表示板 EA983BXシリーズ
非粘着、周知徹底に適しています。
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:808-13D●内容:特定化学物質作業主任者の責務●サイズ:600×450×1.2mm●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●仕様:非粘着
アズワン品番
68-1879-14
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05062815
EA983BX-12A
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください