EDS-P506Eシリーズレイヤ2マネージドスイッチ EDS-P506E-4POE-2GTXSFPシリーズ

EDS-P506Eシリーズレイヤ2マネージドスイッチ EDS-P506E-4POE-2GTXSFPシリーズ - MOXA

ポート1つあたり、最大60Wの出力をサポートする4つの内蔵PoE+ポート、柔軟な展開を可能にする広範囲の12/24/48 VDC電源入力、リモート電源デバイスの診断と障害復旧を行うスマートPoE機能、2つの広帯域通信用ギガビットコンボポート、簡単で視覚化された産業ネットワーク管理を行うためのMXstudioに対応

仕様●サイズ:49.1×135×116mm●重量:910g内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04995326EDS-P506E-4POE-2GTXSFP-T68-1349-90
262,000
259,800
285,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
04995335EDS-P506E-4POE-2GTXSFP68-1349-89
238,000
229,800
252,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする