曜日別特売

不織布ディスポキャップ 白 フリーサイズ 100枚入

不織布ディスポキャップ 白 フリーサイズ 100枚入 - フィフティ・ヴィジョナリー不織布ディスポキャップ 白 フリーサイズ 100枚入 - フィフティ・ヴィジョナリー不織布ディスポキャップ 白 フリーサイズ 100枚入 - フィフティ・ヴィジョナリー不織布ディスポキャップ 白 フリーサイズ 100枚入 - フィフティ・ヴィジョナリー不織布ディスポキャップ 白 フリーサイズ 100枚入 - フィフティ・ヴィジョナリー不織布ディスポキャップ 白 フリーサイズ 100枚入 - フィフティ・ヴィジョナリー不織布ディスポキャップ 白 フリーサイズ 100枚入 - フィフティ・ヴィジョナリー

不織布ディスポキャップの使用勝手がよく、便利な「箱入りタイプ」です。髪の毛をしっかりガードし、優しい肌触りです。ビニール素材に比べ通気性が良く、長時間の使用でもムレにくいです。伸縮性のあるゴムバンドで頭部にフィットします。感染防止に適した使い捨てタイプです。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:PP(ポリプロピレン)、不織布●未使用状態:約20×180mm●広げた状態:直径約250~最大400mm●入数:1箱(100枚入) ※箱内に袋で梱包されています。アズワン品番67-4767-19内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05283550FV-DC-002
1,800
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする