AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ

AC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ - LazosAC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ - LazosAC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ - LazosAC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ - LazosAC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ - LazosAC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ - LazosAC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ - LazosAC充電器 1口 45W TypeC×1 PD対応 窒化ガリウム 1ケース 10個入 L-AC-G45シリーズ - Lazos

発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用、PD3.0なので急速充電が可能、最大45wの高出力でスマホやタブレット、携帯ゲーム機・ スマートウォッチなど様々な端末に対応◎、コンパクトで持ち運びにも便利

仕様●本体サイズ:約47×28.77×46mm●本体重量:約64g●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.2A●出力●▼QC3.0, PD3.0:DC/5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-2.25A、45W Max●▼PPS:3.3V-21V 2.1A●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE内容量1ケース(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05092678L-AC-G45B68-2008-57
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
05092687L-AC-G45W68-2008-58
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする