チコーエアーテック
HEPAフィルタ HEPシリーズ
アルミ枠HEPAフィルタ
仕様
●サイズ(D×W×Hmm):300×300×69●補修効率:0.3μ99.97%以上●枠材:アルミ●濾材:ガラス繊維
アズワン品番
68-1426-51
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05000007
HEP-3030-69
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません