曜日別特売

エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-Mシリーズ

エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)エアクッション内蔵シリンダΦ16 CS03R-16G-ND-25-Mシリーズ - New-Era(ニューエラー)

可変式エアクッションを装備しています。高速・高許容エネルギー仕様です。ワーク押出用に。省スペース化に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04891087CS03R-16G-ND-25-M-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-158868-1190-73
14,040
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891096CS03R-16G-ND-25-M-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-316868-1190-79
14,700
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891105CS03R-16G-ND-25-M-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-157868-1190-81
16,010
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891121CS03R-16G-ND-25-M-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-641768-1190-85
16,220
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891130CS03R-16G-ND-25-M-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-321468-1190-84
12,630
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891139CS03R-16G-ND-25-M-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-323868-1190-75
14,700
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891148CS03R-16G-ND-25-M-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-641368-1190-83
16,880
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891157CS03R-16G-ND-25-M-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-643268-1190-86
13,170
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891166CS03R-16G-ND-25-M-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-159768-1190-77
14,040
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891175CS03R-16G-ND-25-M●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-635368-1190-71
9,030
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891191CS03R-16G-ND-25-M-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-639268-1190-72
11,540
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891200CS03R-16G-ND-25-M-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-318568-1190-76
11,540
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891209CS03R-16G-ND-25-M-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-482968-1190-87
17,310
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04891218CS03R-16G-ND-25-M-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-793968-1190-80
12,520
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする