クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-PD-145シリーズ

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-PD-145シリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04908219CS03R-16C-PD-145-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-618668-1215-26
16,070
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908228CS03R-16C-PD-145-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-303868-1215-14
13,450
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908237CS03R-16C-PD-145-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-933268-1215-24
14,980
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908246CS03R-16C-PD-145-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-934468-1215-11
10,290
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908255CS03R-16C-PD-145-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-781268-1215-15
10,290
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908271CS03R-16C-PD-145-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-616168-1215-18
13,450
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908280CS03R-16C-PD-145-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-091568-1215-23
11,380
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908289CS03R-16C-PD-145-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-775768-1215-19
11,270
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908298CS03R-16C-PD-145-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-362168-1215-20
14,760
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908307CS03R-16C-PD-145-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-783068-1215-22
15,630
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908316CS03R-16C-PD-145●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-303068-1215-10
7,790
7,698
8,468(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする