曜日別特売

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-PD-150シリーズ

クリーン対応シリンダΦ16mmマグネット付 CS03R-16C-PD-150シリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04908438CS03R-16C-PD-150-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-625168-1215-41
11,380
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908447CS03R-16C-PD-150-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-250968-1215-36
13,450
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908456CS03R-16C-PD-150-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:220-092368-1215-38
14,760
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908465CS03R-16C-PD-150-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-362368-1215-33
10,290
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908481CS03R-16C-PD-150-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-938368-1215-44
16,070
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908490CS03R-16C-PD-150●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-784968-1215-28
7,790
7,698
8,468(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908499CS03R-16C-PD-150-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-213268-1215-37
11,270
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908508CS03R-16C-PD-150-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-622568-1215-40
15,630
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908517CS03R-16C-PD-150-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-778268-1215-42
14,980
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908526CS03R-16C-PD-150-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:219-776468-1215-32
13,450
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04908535CS03R-16C-PD-150-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●コード番号:218-208968-1215-29
10,290
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする