クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-25-Pシリーズ

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-25-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04912489CS03R-6C-ND-25-P-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-837468-1221-41
9,400
9,398
10,338(税込)
63日以内出荷
返品不可
04912498CS03R-6C-ND-25-P-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-680668-1221-44
7,800
7,798
8,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04912507CS03R-6C-ND-25-P-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-153368-1221-40
6,800
6,798
7,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04912516CS03R-6C-ND-25-P-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-154568-1221-48
8,000
7,998
8,798(税込)
63日以内出荷
返品不可
04912525CS03R-6C-ND-25-P●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-155168-1221-33
4,200
4,198
4,618(税込)
63日以内出荷
返品不可
04912541CS03R-6C-ND-25-P-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-839568-1221-37
9,400
9,398
10,338(税込)
63日以内出荷
返品不可
04912550CS03R-6C-ND-25-P-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-843468-1221-36
6,800
6,798
7,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04912559CS03R-6C-ND-25-P-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-836068-1221-45
11,400
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04912568CS03R-6C-ND-25-P-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-365168-1221-42
7,400
7,398
8,138(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする