クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-60-Pシリーズ

クリーン対応シリンダΦ6mmマグネット付 CS03R-6C-ND-60-Pシリーズ - New-Era(ニューエラー)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04914047CS03R-6C-ND-60-P-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-159168-1224-15
6,920
6,898
7,588(税込)
63日以内出荷
返品不可
04914056CS03R-6C-ND-60-P-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-314568-1224-11
6,920
6,898
7,588(税込)
63日以内出荷
返品不可
04914065CS03R-6C-ND-60-P-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-998868-1224-19
7,920
7,898
8,688(税込)
63日以内出荷
返品不可
04914081CS03R-6C-ND-60-P-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-366568-1224-09
6,620
6,598
7,258(税込)
63日以内出荷
返品不可
04914090CS03R-6C-ND-60-P-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-996568-1224-16
9,520
9,498
10,448(税込)
63日以内出荷
返品不可
04914099CS03R-6C-ND-60-P-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-313668-1224-12
9,520
9,498
10,448(税込)
63日以内出荷
返品不可
04914108CS03R-6C-ND-60-P-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-686968-1224-23
8,120
8,098
8,908(税込)
63日以内出荷
返品不可
04914117CS03R-6C-ND-60-P-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-321268-1224-20
11,520
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04914126CS03R-6C-ND-60-P-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-519668-1224-13
6,620
6,598
7,258(税込)
63日以内出荷
返品不可
04914135CS03R-6C-ND-60-P-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:219-000968-1224-10
8,920
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04914151CS03R-6C-ND-60-P-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):6●コード番号:218-836168-1224-14
8,920
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする