曜日別特売

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク140mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク140mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ - New-Era(ニューエラー)

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04918281CS03R-10S-PD-140-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-882968-1230-46
12,630
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918290CS03R-10S-PD-140-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-165968-1230-36
11,140
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918299CS03R-10S-PD-140-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-174268-1230-40
11,140
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918308CS03R-10S-PD-140-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:232-849568-1230-39
8,360
8,298
9,128(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918317CS03R-10S-PD-140-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-883868-1230-42
12,420
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918326CS03R-10S-PD-140●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-169568-1230-49
5,580
5,498
6,048(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918335CS03R-10S-PD-140-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-007168-1230-44
13,280
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918351CS03R-10S-PD-140-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-327268-1230-48
13,700
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918360CS03R-10S-PD-140-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-168968-1230-41
9,000
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918369CS03R-10S-PD-140-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-124068-1230-34
10,500
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918378CS03R-10S-PD-140-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:232-851868-1230-33
8,040
7,998
8,798(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918387CS03R-10S-PD-140-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:232-857268-1230-35
8,360
8,298
9,128(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918396CS03R-10S-PD-140-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-329068-1230-38
10,500
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918405CS03R-10S-PD-140-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:232-856868-1230-37
8,040
7,998
8,798(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918421CS03R-10S-PD-140-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:234-119268-1230-43
9,430
9,398
10,338(税込)
63日以内出荷
返品不可
04918430CS03R-10S-PD-140-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-327668-1230-45
9,110
9,098
10,008(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする