曜日別特売

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク65mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ

スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク65mmクレビス形マグネット CS03R-10S-PDシリーズ - New-Era(ニューエラー)

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04922009CS03R-10S-PD-65-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-807068-1235-18
7,270
7,198
7,918(税込)
63日以内出荷
返品不可
04922018CS03R-10S-PD-65-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-955668-1235-25
12,510
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04922027CS03R-10S-PD-65-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-800568-1235-14
7,270
7,198
7,918(税込)
63日以内出荷
返品不可
04922036CS03R-10S-PD-65-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-639168-1235-28
8,870
8,798
9,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04922045CS03R-10S-PD-65-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-804268-1235-21
10,370
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04922061CS03R-10S-PD-65-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-800268-1235-22
8,230
8,198
9,018(税込)
63日以内出荷
返品不可
04922070CS03R-10S-PD-65●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-957668-1235-30
4,810
4,798
5,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04922079CS03R-10S-PD-65-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-483868-1235-17
10,370
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04922088CS03R-10S-PD-65-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●クッション:ラバークッション●コード番号:233-965768-1235-26
8,340
8,298
9,128(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする