スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク145mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズ

スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク145mmクレビス形マグネット CS03R-16S-PDシリーズ - New-Era(ニューエラー)

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04925886CS03R-16S-PD-145-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:240-204068-1241-06
9,970
9,898
10,888(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925895CS03R-16S-PD-145-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:240-043768-1240-97
8,990
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925911CS03R-16S-PD-145-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:240-037768-1241-13
14,760
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925920CS03R-16S-PD-145-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-727968-1241-05
12,150
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925929CS03R-16S-PD-145-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-719468-1241-08
10,400
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925938CS03R-16S-PD-145-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:240-197368-1241-09
14,330
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925947CS03R-16S-PD-145-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:240-043168-1241-10
10,080
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925956CS03R-16S-PD-145-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-882268-1241-02
8,990
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925965CS03R-16S-PD-145-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-567168-1241-01
12,150
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925981CS03R-16S-PD-145-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-563068-1240-99
9,310
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925990CS03R-16S-PD-145-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-405268-1240-98
11,490
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04925999CS03R-16S-PD-145-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-567368-1241-07
13,450
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04926008CS03R-16S-PD-145-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:240-042068-1241-11
13,670
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04926017CS03R-16S-PD-145-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:240-352368-1241-03
11,490
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04926026CS03R-16S-PD-145-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-568668-1241-04
9,310
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする