曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st10mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-10+40シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st10mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-10+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st10mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-10+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st10mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-10+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st10mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-10+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st10mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-10+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st10mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-10+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st10mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-10+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st10mm+st40mmマグネット CS03R-10-NDW-10+40シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04864609CS03R-10-NDW-10+40-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-006168-1157-20
14,340
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864618CS03R-10-NDW-10+40-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-324068-1157-32
16,530
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864627CS03R-10-NDW-10+40-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-327068-1157-29
13,250
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864636CS03R-10-NDW-10+40-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-003068-1157-28
16,310
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864645CS03R-10-NDW-10+40-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-695368-1157-25
12,160
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864661CS03R-10-NDW-10+40-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-527468-1157-33
13,470
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864670CS03R-10-NDW-10+40-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-686468-1157-26
15,000
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864679CS03R-10-NDW-10+40-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-111968-1157-21
12,160
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864688CS03R-10-NDW-10+40-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-376568-1157-34
17,620
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864697CS03R-10-NDW-10+40●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-377768-1157-18
9,320
9,298
10,228(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864706CS03R-10-NDW-10+40-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-373468-1157-30
17,180
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864715CS03R-10-NDW-10+40-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-483968-1157-22
15,000
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04864731CS03R-10-NDW-10+40-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-002668-1157-24
14,340
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする