曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st15mm+st15mmマグネット CS03R-10-NDW-15+15シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st15mm+st15mmマグネット CS03R-10-NDW-15+15シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st15mm+st15mmマグネット CS03R-10-NDW-15+15シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st15mm+st15mmマグネット CS03R-10-NDW-15+15シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st15mm+st15mmマグネット CS03R-10-NDW-15+15シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st15mm+st15mmマグネット CS03R-10-NDW-15+15シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st15mm+st15mmマグネット CS03R-10-NDW-15+15シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st15mm+st15mmマグネット CS03R-10-NDW-15+15シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st15mm+st15mmマグネット CS03R-10-NDW-15+15シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04865476CS03R-10-NDW-15+15-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-848068-1158-51
12,530
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04865485CS03R-10-NDW-15+15-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-373968-1158-47
12,420
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04865501CS03R-10-NDW-15+15-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-009268-1158-42
14,600
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04865510CS03R-10-NDW-15+15-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-326168-1158-50
16,790
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04865519CS03R-10-NDW-15+15-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-478868-1158-39
11,440
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04865528CS03R-10-NDW-15+15●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-849068-1158-38
8,920
8,898
9,788(税込)
63日以内出荷
返品不可
04865537CS03R-10-NDW-15+15-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-375568-1158-52
16,130
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04865546CS03R-10-NDW-15+15-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-477968-1158-53
13,070
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04865555CS03R-10-NDW-15+15-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-689768-1158-46
14,600
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04865571CS03R-10-NDW-15+15-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-004068-1158-43
11,440
10,980
12,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
04865580CS03R-10-NDW-15+15-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-533268-1158-54
17,230
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする