曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-55+50シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-55+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-55+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-55+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-55+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-55+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-55+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-55+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st55mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-55+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04882100CS03R-10-NDW-55+50-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-859068-1177-78
18,010
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882109CS03R-10-NDW-55+50-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-018668-1177-65
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882118CS03R-10-NDW-55+50-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-122268-1177-75
13,320
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882127CS03R-10-NDW-55+50-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-291168-1177-63
12,220
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882136CS03R-10-NDW-55+50-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-022768-1177-68
14,740
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882145CS03R-10-NDW-55+50-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-863168-1177-64
14,740
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882161CS03R-10-NDW-55+50-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-333268-1177-67
12,220
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882170CS03R-10-NDW-55+50-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-016668-1177-72
16,700
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882179CS03R-10-NDW-55+50-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-331968-1177-70
15,390
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882188CS03R-10-NDW-55+50-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-698668-1177-69
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882197CS03R-10-NDW-55+50-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-019968-1177-73
13,640
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882206CS03R-10-NDW-55+50-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-338068-1177-74
17,580
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882215CS03R-10-NDW-55+50-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-496768-1177-66
15,390
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04882231CS03R-10-NDW-55+50-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-487968-1177-71
13,210
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする