曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-60+50シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-60+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-60+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-60+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-60+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-60+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-60+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-60+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st60mm+st50mmマグネット CS03R-10-NDW-60+50シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04883825CS03R-10-NDW-60+50-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-284968-1179-96
13,640
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883841CS03R-10-NDW-60+50-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-448068-1180-02
18,010
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883850CS03R-10-NDW-60+50-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-447968-1179-95
16,700
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883859CS03R-10-NDW-60+50-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-283768-1179-97
17,580
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883868CS03R-10-NDW-60+50-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-287968-1179-90
12,220
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883877CS03R-10-NDW-60+50-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-118468-1179-91
14,740
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883886CS03R-10-NDW-60+50-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:239-705968-1179-93
15,390
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883895CS03R-10-NDW-60+50-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-178268-1179-98
13,320
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883911CS03R-10-NDW-60+50-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-333368-1179-87
14,740
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883920CS03R-10-NDW-60+50-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-122768-1179-89
15,390
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883929CS03R-10-NDW-60+50-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-446868-1179-86
12,220
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883938CS03R-10-NDW-60+50-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:238-122168-1179-92
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883947CS03R-10-NDW-60+50-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-180168-1179-94
13,210
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04883956CS03R-10-NDW-60+50-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):10●作動形式:複動形●コード番号:240-337068-1179-88
12,550
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする