デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st25mm+st10mmマグネット CS03R-16-NDW-25シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st25mm+st10mmマグネット CS03R-16-NDW-25シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04937366CS03R-16-NDW-25+10-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-609968-1257-57
13,690
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937375CS03R-16-NDW-25+10-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-918568-1257-58
17,180
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937391CS03R-16-NDW-25+10-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-392068-1257-51
13,040
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937400CS03R-16-NDW-25+10-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-767768-1257-59
14,130
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937409CS03R-16-NDW-25+10●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-924668-1257-65
10,210
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937418CS03R-16-NDW-25+10-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-866368-1257-55
13,040
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937427CS03R-16-NDW-25+10-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-401668-1257-62
17,400
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937436CS03R-16-NDW-25+10-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-765868-1257-50
15,220
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937445CS03R-16-NDW-25+10-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-606868-1257-60
18,050
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937461CS03R-16-NDW-25+10-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-716668-1257-64
18,490
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937470CS03R-16-NDW-25+10-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-233768-1257-63
14,350
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04937479CS03R-16-NDW-25+10-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-242968-1257-54
15,220
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする