曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st30mm+st55mmマグネット CS03R-16-NDW-30シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st30mm+st55mmマグネット CS03R-16-NDW-30シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04939990CS03R-16-NDW-30+55-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-399568-1261-04
18,320
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04939999CS03R-16-NDW-30+55-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-394468-1260-98
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940008CS03R-16-NDW-30+55-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-762568-1261-07
14,610
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940017CS03R-16-NDW-30+55-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-918968-1260-94
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940026CS03R-16-NDW-30+55-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-395468-1261-08
18,750
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940035CS03R-16-NDW-30+55-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-920668-1261-03
14,390
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940051CS03R-16-NDW-30+55-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-397768-1261-06
17,660
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940060CS03R-16-NDW-30+55●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-869068-1261-09
10,470
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940069CS03R-16-NDW-30+55-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-609668-1260-97
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940078CS03R-16-NDW-30+55-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-550868-1260-99
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940087CS03R-16-NDW-30+55-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:239-081368-1260-95
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940096CS03R-16-NDW-30+55-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-606968-1261-05
14,060
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940105CS03R-16-NDW-30+55-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-610768-1261-02
17,440
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04940121CS03R-16-NDW-30+55-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-768468-1260-93
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする