曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st50mm+st10mmマグネット CS03R-16-NDW-50シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st50mm+st10mmマグネット CS03R-16-NDW-50シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04945538CS03R-16-NDW-50+10-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-264368-1267-73
18,320
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945547CS03R-16-NDW-50+10-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-191368-1267-68
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945556CS03R-16-NDW-50+10-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-135868-1267-67
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945565CS03R-16-NDW-50+10-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-501368-1267-74
14,060
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945581CS03R-16-NDW-50+10-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-575168-1267-63
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945590CS03R-16-NDW-50+10-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-349668-1267-69
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945599CS03R-16-NDW-50+10-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-190268-1267-77
18,750
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945608CS03R-16-NDW-50+10-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-419968-1267-76
14,610
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945617CS03R-16-NDW-50+10-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-340168-1267-64
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945626CS03R-16-NDW-50+10-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-183568-1267-65
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945635CS03R-16-NDW-50+10-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-506068-1267-72
14,390
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945651CS03R-16-NDW-50+10-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-580968-1267-71
17,440
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945660CS03R-16-NDW-50+10-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-261068-1267-75
17,660
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04945669CS03R-16-NDW-50+10●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-344968-1267-78
10,470
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする