曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st55mm+st10mmマグネット CS03R-16-NDW-55シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st55mm+st10mmマグネット CS03R-16-NDW-55シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04947279CS03R-16-NDW-55+10-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-185368-1269-71
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947288CS03R-16-NDW-55+10-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-127968-1269-81
17,660
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947297CS03R-16-NDW-55+10-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-344468-1269-74
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947306CS03R-16-NDW-55+10-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-033968-1269-73
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947315CS03R-16-NDW-55+10-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-508368-1269-70
13,300
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947331CS03R-16-NDW-55+10-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-580368-1269-69
15,480
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947340CS03R-16-NDW-55+10●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-573968-1269-84
10,470
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947349CS03R-16-NDW-55+10-ZC253B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-507568-1269-82
14,610
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947358CS03R-16-NDW-55+10-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-418568-1269-78
14,390
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947367CS03R-16-NDW-55+10-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-505168-1269-75
16,140
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947376CS03R-16-NDW-55+10-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-345468-1269-80
14,060
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947385CS03R-16-NDW-55+10-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-032568-1269-83
18,750
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947401CS03R-16-NDW-55+10-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-581068-1269-79
18,320
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
04947410CS03R-16-NDW-55+10-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-576768-1269-77
17,440
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする