曜日別特売

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st55mm+st40mmマグネット CS03R-16-NDW-55シリーズ

デュアルストロークシリンダΦ16mm複動基本形st55mm+st40mmマグネット CS03R-16-NDW-55シリーズ - New-Era(ニューエラー)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04948128CS03R-16-NDW-55+40-ZC253A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-031468-1270-84
17,920
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948137CS03R-16-NDW-55+40-ZC201A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-734568-1270-71
13,240
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948146CS03R-16-NDW-55+40-ZC253A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-733768-1270-83
14,330
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948155CS03R-16-NDW-55+40-ZC205A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:238-126568-1270-75
13,240
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948171CS03R-16-NDW-55+40-ZC205A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-421868-1270-76
15,740
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948180CS03R-16-NDW-55+40-ZC253B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-415768-1270-86
19,010
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948189CS03R-16-NDW-55+40-ZC201B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-342468-1270-73
13,560
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948198CS03R-16-NDW-55+40-ZC205B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-191768-1270-78
16,400
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948207CS03R-16-NDW-55+40-ZC230A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-181768-1270-80
17,700
16,980
18,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948216CS03R-16-NDW-55+40-ZC205B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-735368-1270-77
13,560
12,980
14,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948225CS03R-16-NDW-55+40-ZC230B1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-421568-1270-81
14,650
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948241CS03R-16-NDW-55+40-ZC201A2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-265968-1270-72
15,740
14,980
16,478(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948250CS03R-16-NDW-55+40-ZC201B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-028968-1270-74
16,400
15,980
17,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948259CS03R-16-NDW-55+40-ZC230A1●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:240-348868-1270-79
14,220
13,980
15,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
04948268CS03R-16-NDW-55+40-ZC230B2●適合シリンダ径(mm):16●作動形式:複動形●コード番号:235-423468-1270-82
18,580
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする