New-Era(ニューエラー)
ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmロックオフタイプ PXY-SD8-2-LFシリーズ
センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。
仕様
●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●コード番号:239-4745
アズワン品番
68-1277-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04953229
PXY-SD8-2-LF-CN
¥
31,300
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください