New-Era(ニューエラー)
ピコロータリ 中空タイプ マグネット付 対象形 サイズ2 CTRVS-GT2シリーズ
小型・軽量・高剛性を追求したラック&ピニオンタイプのロータリアクチュエータです。アームの反転・移動用。ハンド部の反転用。ステージの反転用。ワークの吸着搬送に。
仕様
●適合シリンダ径(mm):12●最高使用圧力:0.70Mpa●最低使用圧力:0.15Mpa●耐圧:1.05Mpa●使用温度範囲:5~60℃●揺動方式:ラック&ピニオン●揺動角度:90°●マグネット付●中空径(mm):Φ2.5●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:225-2337
アズワン品番
68-1277-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04953351
CTRVS-GT2-TQ
¥
45,360
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください