New-Era(ニューエラー)
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク145MM 複動標準形 スイッチ無し CS03R-10-ND-145シリーズ
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様
●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-5547
アズワン品番
68-1138-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04854556
CS03R-10-ND-145-M
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください