デュポンタイベックアイソクリーン滅菌 ICシリーズ

デュポンタイベックアイソクリーン滅菌 ICシリーズ - デュポンデュポンタイベックアイソクリーン滅菌 ICシリーズ - デュポン

バリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃がさないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応したブーツカバーです。主な用途:クリーンルーム。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

仕様●材質:デュポンTMタイベック(R)(フラッシュスパン不織布・PE(ポリエチレン)100%)●グレード目安:クラス100●品名:ブーツカバー●γ線滅菌済●※デュポン(TM)、タイベック(R)、アイソクリーン(R)は、米国デュポン社の商標または登録商標です。アズワン品番68-4540-73内容量1箱(50袋×1双)
注意
●※デュポン(TM)、タイベック(R)、アイソクリーン(R)は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05287996IC458CS-S
65,150
65,050
71,555(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする