残留塩素測定器 テストキット

残留塩素測定器 テストキット - オーヤラックス

DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。

仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品アズワン品番67-9285-18内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05287908OYWT-41
4,000
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする