曜日別特売

バリュ!フロート ネイビー サボタイプ V104シリーズ

バリュ!フロート ネイビー サボタイプ V104シリーズ - マリアンヌ製靴

2WAY機能を採用し、脱ぎ履きの多い時はサボタイプに変身し、オールラウンドで活躍します。厚みのあるフロート状のソールが歩行時の衝撃を分散し、足・膝・腰の疲労軽減につなげます。サイドクールメッシュとクッションエアースルーインソールによりムレ感を抑えます。

仕様●サボタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA・ラバー●色:ネイビー●重量:約300g(23.0cm両足)内容量1足
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05098680V10468-4039-05
5,000
取扱い終了
返品不可
05098689V10468-4039-08
5,000
取扱い終了
返品不可
05098698V10468-4039-12
5,000
取扱い終了
返品不可
05098707V10468-4038-96
5,000
取扱い終了
返品不可
05098716V10468-4039-02
5,000
取扱い終了
返品不可
05098725V10468-4038-99
5,000
取扱い終了
返品不可
05098741V10468-4038-98
5,000
取扱い終了
返品不可
05098750V10468-4039-03
5,000
取扱い終了
返品不可
05098759V10468-4039-06
5,000
取扱い終了
返品不可
05098768V10468-4039-10
5,000
取扱い終了
返品不可
05098777V10468-4039-07
5,000
取扱い終了
返品不可
05098786V10468-4039-04
5,000
取扱い終了
返品不可
05098795V10468-4039-09
5,000
取扱い終了
返品不可
05098811V10468-4038-95
5,000
取扱い終了
返品不可
05098820V10468-4038-97
5,000
取扱い終了
返品不可
05098829V10468-4039-11
5,000
取扱い終了
返品不可
05098838V10468-4039-01
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする