充電式毛玉取り器 WJシリーズ

充電式毛玉取り器 WJシリーズ - ウィキャン充電式毛玉取り器 WJシリーズ - ウィキャン充電式毛玉取り器 WJシリーズ - ウィキャン充電式毛玉取り器 WJシリーズ - ウィキャン充電式毛玉取り器 WJシリーズ - ウィキャン充電式毛玉取り器 WJシリーズ - ウィキャン充電式毛玉取り器 WJシリーズ - ウィキャン充電式毛玉取り器 WJシリーズ - ウィキャン

面倒な電池の入れ替え不要の充電式、充電式でハイパワー。ACアダプタなど不要でコンセントに直接させる簡単充電、内臓プラグで簡単充電。連続使用40分(フル充電時)。※ヘッドカバーは付属無しに仕様変更となりました。

仕様●サイズ:17×6×9cm●重量:208g●材質:ABS樹脂・コバルト合金・炭素鋼・他●充電時間:8~12時間●連続使用時間:最大約40分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05110905WJ-72868-4068-14
2,700
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
05110921WJ-77668-4068-15
2,700
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする