Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形

Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形 - テンパール工業
付属品圧着端子/端子カバー 表面形型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T質量(kg)0.75種類遮断器:経済タイプ外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60)定格電流(A)75接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属)モーターモータ保護兼用適合モータ容量(kW)AC200V:18.5機能逆接続/漏電表示別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品接続可能電線(mm2)最大:60動作時間最大:0.45秒(時延形)取付ピッチ(mm)111×25定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3定格感度電流(mA)100/200/500端子ピッチ:25極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.15入数一梱:10フレーム(AF)100圧着端子最大:22-8定格使用電圧(V)Ue:100-200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2端子カバー表面形 型式:TMC-153EC端子ねじサイズM8引外し方式過電流:熱動電磁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04872826103EC07W2L
33,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする