曜日別特売

充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ

充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

充電式なので電源のない場所にも便利です。
通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)
4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。
暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載

用途バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー電圧(V)直流18本体質量(kg)0.9(バッテリーを除く)保証期間本体のみ:1年間対象対応可能:自動車、オートバイ、自転車のタイヤ、ボール、浮き輪ホース長さ(mm)エアホース:約700最高圧力(kPa)1033
取扱説明書:(3.48MB)
注意
※対象物のアダプタ形状や空気穴によっては、空気を入れられない場合もあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04873919YBK-1801台空気入れ本体、仏式バルブ用アダプタ、ボール用アダプタ、浮き輪用アダプタ、英式バルブ用アダプタ(クリップ付き)、取扱説明書本体のみ本体:21.5×17×7
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
04873937YBK-180+YBP1815+YCH-18V1セット本体(空気入れ本体、仏式バルブ用アダプタ、ボール用アダプタ、浮き輪用アダプタ、英式バルブ用アダプタ(クリップ付き)、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1815 1.5Ah)、充電器(YCH-18V)本体+バッテリー(YBP-1815 1.5Ah)+充電器(YCH-18V)本体:21.5×17×7、バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
04873955YBK-180+YBP1825+YCH-18V1セット本体(空気入れ本体、仏式バルブ用アダプタ、ボール用アダプタ、浮き輪用アダプタ、英式バルブ用アダプタ(クリップ付き)、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1825 2.5Ah)、充電器(YCH-18V)本体+バッテリー(YBP-1825 2.5Ah)+充電器(YCH-18V)本体:21.5×17×7、バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 自転車と自家用車のエアー充填用
土田制御

とてもパワフルで使いかっても良かったです。
でも空気の再加圧時で加圧釦の2度押しはちょっと煩わしく感じました。
出来れば本体内にエアーホースが収納できれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする