ドカット(中皿付)

ドカット(中皿付) - リングスタードカット(中皿付) - リングスター

フタは、使い方が選べる2way オープンタイプ。約96 度の角度で通常開閉ができ、さらに左横にスライドさせると約225 度まで大きく開きます。
中皿には200mm の工具が収納可能です。
中皿はスライド可能で、下の収納物も簡単に取り出せます。
移動時には中皿が安定するよう、スライドストッパー付き。
付属の中皿用仕切板は、本体部でも使用可能。

セット内容中皿(1 個)、中皿用仕切板(1 枚)、本体用仕切板(1 枚)質量(kg)2レッド/ブラック容量(L)約14.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)463×248×262内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×160×223 (中皿使用時155mm)内容量1個
関連資料:(0.51MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05037387D-4300
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする