跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3

跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3 - ナカ工業跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3 - ナカ工業跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3 - ナカ工業跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3 - ナカ工業跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3 - ナカ工業

縦可動式の跳ね上げ手すりです。
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。
90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。

用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用寸法L(mm)700握り径(Φmm)34内容量1台
注意
※浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※適切な下地をご使用ください。
※ロックがかかっていない状態ではね上げているときは、手すりとして使用しないでください。
※取付金具は付属しておりません。
※規格寸法に限り所定の壁および壁下地強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167392NS-CM3w L=700白ブラケットNo.00 ホワイト
208,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167408NS-CM3w L=700白ブラケットNo.09 グレイッシュホワイト
208,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167417NS-CM3w L=700白ブラケットNo.11 アイボリーホワイト
208,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167426NS-CM3w L=700白ブラケットNo.22 ライトブラウン
208,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167453NS-CM3w L=700白ブラケットNo.73 バーチ
215,500
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167462NS-CM3w L=700白ブラケットNo.74 チーク
215,500
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167478NS-CM3b L=700黒ブラケットNo.00 ホワイト
208,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167487NS-CM3bL=700黒ブラケットNo.09 グレイッシュホワイト
208,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167496NS-CM3b L=700黒ブラケットNo.11 アイボリーホワイト
208,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167505NS-CM3bL=700黒ブラケットNo.22 ライトブラウン
208,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167532NS-CM3b L=700黒ブラケットNo.73 バーチ
215,500
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167548NS-CM3bL=700黒ブラケットNo.74 チーク
215,500
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167435NS-CM3w L=700白ブラケットV04 クリアホワイト
189,200
取扱い終了
返品不可
61167444NS-CM3w L=700白ブラケットNo.71 ナチュラル
195,900
取扱い終了
返品不可
61167514NS-CM3b L=700黒ブラケットV04 クリアホワイト
189,200
取扱い終了
返品不可
61167523NS-CM3bL=700黒ブラケットNo.71 ナチュラル
195,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする