I型手すり 愛の手

I型手すり 愛の手 - ナカ工業I型手すり 愛の手 - ナカ工業I型手すり 愛の手 - ナカ工業I型手すり 愛の手 - ナカ工業I型手すり 愛の手 - ナカ工業

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。

用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用握り径(Φmm)34内容量1台
注意
※No.00ホワイト以外の色は、浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※適切な下地をご使用ください。
※取付金具は付属しておりません。
※規格寸法に限り所定の壁および壁下地強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167076NS-T400No.00 ホワイト400
18,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167085NS-T400No.09 グレイッシュホワイト400
18,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167094NS-T400No.11 アイボリーホワイト400
18,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167103NS-T400No.22 ライトブラウン400
18,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167137NS-T400No.73 バーチ400
21,100
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167146NS-T400No.74 チーク400
21,100
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167155NS-T600No.00 ホワイト600
20,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167164NS-T600No.09 グレイッシュホワイト600
20,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167173NS-T600No.11 アイボリーホワイト600
20,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167182NS-T600No.22 ライトブラウン600
20,700
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167216NS-T600No.73 バーチ600
22,400
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167225NS-T600No.74 チーク600
22,400
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167234NS-T800No.00 ホワイト800
22,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167243NS-T800No.09 グレイッシュホワイト800
22,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167252NS-T800No.11 アイボリーホワイト800
22,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167268NS-T800No.22 ライトブラウン800
22,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167295NS-T800No.73 バーチ800
23,600
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167304NS-T800No.74 チーク800
23,600
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167112NS-T400V04 クリアホワイト400
17,100
取扱い終了
返品不可
61167128NS-T400No.71 ナチュラル400
19,100
取扱い終了
返品不可
61167198NS-T600V04 クリアホワイト600
18,800
取扱い終了
返品不可
61167207NS-T600No.71 ナチュラル600
20,300
取扱い終了
返品不可
61167277NS-T800V04 クリアホワイト800
20,500
取扱い終了
返品不可
61167286NS-T800No.71 ナチュラル800
21,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする