L型手すり 愛の手 NS-TL7070

L型手すり 愛の手 NS-TL7070 - ナカ工業L型手すり 愛の手 NS-TL7070 - ナカ工業L型手すり 愛の手 NS-TL7070 - ナカ工業L型手すり 愛の手 NS-TL7070 - ナカ工業L型手すり 愛の手 NS-TL7070 - ナカ工業

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。

用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ多用途用寸法L(mm)L700×W700握り径(Φmm)34内容量1台
注意
※No.00ホワイト以外の色は、浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※適切な下地をご使用ください。
※取付金具は付属しておりません。
※規格寸法に限り所定の壁および壁下地強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166997NS-TL7070No.00 ホワイト
53,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167006NS-TL7070No.09 グレイッシュホワイト
53,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167015NS-TL7070No.11 アイボリーホワイト
53,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167024NS-TL7070No.22 ライトブラウン
53,700
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167058NS-TL7070No.73 バーチ
57,000
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167067NS-TL7070No.74 チーク
57,000
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167033NS-TL7070V04 クリアホワイト
48,800
取扱い終了
返品不可
61167042NS-TL7070No.71 ナチュラル
51,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする