小便器用手すり 愛の手 NS-U1

小便器用手すり 愛の手 NS-U1 - ナカ工業小便器用手すり 愛の手 NS-U1 - ナカ工業小便器用手すり 愛の手 NS-U1 - ナカ工業小便器用手すり 愛の手 NS-U1 - ナカ工業小便器用手すり 愛の手 NS-U1 - ナカ工業

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
壁+床指示(バー付き)タイプです。

用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上仕様室内用、抗菌剤配合タイプ小便器用寸法L(mm)L550×W600握り径(Φmm)34内容量1台
注意
※No.00ホワイト以外の色は、浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※適切な下地をご使用ください。
※取付金具は付属しておりません。
※規格寸法に限り所定の壁および壁下地強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166918NS-U134L550×W600No.00 ホワイト
92,800
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166927NS-U134L550×W600No.09 グレイッシュホワイト
92,800
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166936NS-U134L550×W600No.11 アイボリーホワイト
92,800
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166945NS-U134L550×W600No.22 ライトブラウン
92,800
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166972NS-U134L550×W600No.73 バーチ
95,300
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166988NS-U134L550×W600No.74 チーク
95,300
68,980
75,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166954NS-U134L550×W600V04 クリアホワイト
84,300
取扱い終了
返品不可
61166963NS-U134L550×W600No.71 ナチュラル
86,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする