ナカ工業
洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC2
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
床指示タイプです。
用途
トイレ回り手摺
材質
【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
仕様
室内用、抗菌剤配合
タイプ
洗面器用
握り径(Φmm)
34
内容量
1台
注意
※No.00ホワイト以外の色は、浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※適切な下地をご使用ください。
※取付金具は付属しておりません。
※規格寸法に限り所定の壁および壁下地強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
握り径(Φmm)
寸法L(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61166674
NS-LC2 H=700
34
700
No.00 ホワイト
¥
48,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166683
NS-LC2 H=700
34
700
No.09 グレイッシュホワイト
¥
48,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166692
NS-LC2 H=700
34
700
No.11 アイボリーホワイト
¥
48,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166708
NS-LC2 H=700
34
700
No.22 ライトブラウン
¥
48,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166735
NS-LC2 H=700
34
700
No.73 バーチ
¥
55,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
61166744
NS-LC2 H=700
34
700
No.74 チーク
¥
55,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166753
NS-LC2 H=760
34
760
No.00 ホワイト
¥
52,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166762
NS-LC2 H=760
34
760
No.09 グレイッシュホワイト
¥
52,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166778
NS-LC2 H=760
34
760
No.11 アイボリーホワイト
¥
52,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166787
NS-LC2 H=760
34
700
No.22 ライトブラウン
¥
52,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166814
NS-LC2 H=760
34
760
No.73 バーチ
¥
56,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166823
NS-LC2 H=760
34
760
No.74 チーク
¥
56,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61166717
NS-LC2 H=700
34
700
V04 クリアホワイト
¥
44,300
取扱い終了
返品不可
61166726
NS-LC2 H=700
34
700
No.71 ナチュラル
¥
50,600
取扱い終了
返品不可
61166796
NS-LC2 H=760
34
760
V04 クリアホワイト
¥
47,300
取扱い終了
返品不可
61166805
NS-LC2 H=760
34
760
No.71 ナチュラル
¥
50,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください