洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1

洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1 - ナカ工業洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1 - ナカ工業洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1 - ナカ工業洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1 - ナカ工業洗面器・大便器用手すり 愛の手 NS-LC1 - ナカ工業

安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
壁指示タイプです。

用途トイレ回り手摺仕様室内用、抗菌剤配合材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ洗面器用寸法L(mm)550握り径(Φmm)34内容量1台
注意
※No.00ホワイト以外の色は、浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※適切な下地をご使用ください。
※取付金具は付属しておりません。
※規格寸法に限り所定の壁および壁下地強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166595NS-LC1No.00 ホワイト
30,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166604NS-LC1No.09 グレイッシュホワイト
30,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166613NS-LC1No.11 アイボリーホワイト
30,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166622NS-LC1No.22 ライトブラウン
30,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166656NS-LC1No.73 バーチ
33,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166665NS-LC1No.74 チーク
33,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61166638NS-LC1V04 クリアホワイト
27,600
取扱い終了
返品不可
61166647NS-LC1No.71 ナチュラル
30,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする