ナカ工業
和便器用手手すり 愛の手 NS-B1
安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。
錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。
用途
トイレ回り手摺
仕様
室内用、抗菌剤配合
材質
【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上
タイプ
和便器用
寸法L(mm)
H600×W500
握り径(Φmm)
34
内容量
1台
注意
※No.00ホワイト以外の色は、浴室内での使用はできません。
※No.00ホワイトは抗ウイルス対応ではございません。
※適切な下地をご使用ください。
※取付金具は付属しておりません。
※規格寸法に限り所定の壁および壁下地強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。
※手すりとフラッシュバルブの空間を120mm以上確保してください。身体の一部を挟まれてけがをするおそれがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61167715
NS-B1
No.00 ホワイト
¥
36,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167724
NS-B1
No.09 グレイッシュホワイト
¥
36,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167733
NS-B1
No.11 アイボリーホワイト
¥
36,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167742
NS-B1
No.22 ライトブラウン
¥
36,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167776
NS-B1
No.73 バーチ
¥
38,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167785
NS-B1
No.74 チーク
¥
38,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
61167758
NS-B1
V04 クリアホワイト
¥
33,300
取扱い終了
返品不可
61167767
NS-B1
No.71 ナチュラル
¥
34,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください