USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送

USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 - StarTech.comUSB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 - StarTech.com

高性能:USB-4のフル機能を備えたUSB-Cケーブル。ケーブル1本の接続で、8K/4K ビデオ、40Gbps、240W の給電が可能となり、作業効率が向上。データ、ビデオ、および電源仕様が一目で識別できるコネクターマーキング
優れた互換性:USB Type-CおよびThunderboltデバイスに対応。USB-Cデバイスへ安全で安定したPower Delivery出力を実現するE-Markerチップを搭載したUSB-IF認証品。DSC対応DisplayPort 1.4対応。PCIe 3.0準拠
高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、柔軟で環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠

用途
16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、電力消費の高い高性能ノートパソコンに最適。USB CおよびThunderbolt対応ノートパソコン、ドッキングステーション、モバイルモニター、USB-Cモバイルデバイスなどの接続に最適
USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給
USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電
USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続
その他Power Delivery 240W形状ストレートブラック高さ(mm)6.5タイプパッシブ定格USB4 - 40 Gbit/s適合規格USB4、USB 3.2、DisplayPort 1.4 Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR湿度(%RH)40~65入力電圧(V)DC48保存温度(℃)-20 to 60 (-4°F to 140°F)AWGワイヤーゲージ:30/34最大解像度8K(60Hz)、4K(120Hz)ケーブル外径(Φmm)4.8入力電流(A)5電源容量(W)240シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0 to 60 (32°F to 140°F)ワイヤー26/32 インチデータ転送速度最大40GbpsメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.2コネクタAUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)コネクタBUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)材質(キャビネット)Santoprene - 熱可塑性エラストマー(TPE)ビデオ仕様DisplayPort 1.4対応プロトコルUSB4/USB 3.2/DisplayPort 1.4 Alt Mode/Power Delivery 3.1 EPRケーブルタイプ熱可塑性エラストマーオーディオDisplayPort - 32 Channel AudioUSB3.2/3.0/2.0下位互換内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
縦(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
053399451M-40G-USB4-CABLE461100
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
0533996150C-40G-USB4-CABLE230.550
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする