曜日別特売

USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード

USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード - StarTech.com

USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応
高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応
USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能
USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電
その他Power Delivery 60Wホワイト適合規格USB 2.0、Power Delivery 2.0ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05339875USB2CC3MWHE
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする