曜日別特売

ネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NIC

ネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NIC - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NIC - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NIC - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NIC - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NIC - StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 1G SFP(全二重)/PCIe 2.0 x1/Intel I350-AM2/LAN 拡張増設 インターフェース NIC - StarTech.com

Intel I350-AM2チップセット搭載:デスクトップまたはサーバーに2口のギガビットオープンSFPスロットを増設するPCIeネットワーク拡張カード。IPv4、IPv6、TCP/UDPオフロード、リンクアグリゲーションに対応
1GBオープンSFPスロット: MSA準拠または主要ブランドのシングル/マルチモードSFPモジュール、ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DACC)各種の使用が可能。各ポートで1Gbpsの帯域幅(全二重)に対応するネットワークインターフェースカード。光ファイバーは、EMIの影響を受けにくく、銅線ケーブルよりも長距離の配線が可能
互換性:Windows Server 2012以降、Windows 10以降、Linux、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-Vに対応。PCIeバージョン2.1/2.0との互換性があり、PCI Express x1以上の拡張スロットで動作
考え抜かれた設計: ポートの動作状態がわかり、トラブルシューティングに役立つLEDインジケータを搭載。内蔵のヒートシンクでコントローラーチップを最適な温度に保ち安定した性能を維持。ロープロファイルブラケット付属
IT管理向けの機能:PXEブートによるOSの一元管理とアップデートが可能。パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、効率的なネットワーク管理に役立つVLANタギング、インテル仮想化テクノロジー(VT-c、VMDq、SR-IOV)に対応

用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築ポート数2対応OSWindows 10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、VMware ESXi 7.x、Microsoft Hyper-V、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ap 1000BASE-KX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX、IEEE802.3az (EEE)、IEEE 8021AX (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1Q (VLAN)、PCI Express Ver. 2.0その他の機能VMDqサポート、Intel VT-cサポート、SR-IOVサポートインターフェース光ファイバーイーサネット外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×120×157付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)、プロミスキャスモード、DDMデータ転送速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×1内容量1個
注意
※本製品は、10/100Mbps SFP モジュールをサポートしていません。
※光ファイバーデータ転送速度と距離は、使用するSFPモジュール(別売)によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05340101P021GI-NETWORK-CARD
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする