ワイヤレス充電 スマホホルダー

ワイヤレス充電 スマホホルダー - HACワイヤレス充電 スマホホルダー - HACワイヤレス充電 スマホホルダー - HACワイヤレス充電 スマホホルダー - HACワイヤレス充電 スマホホルダー - HACワイヤレス充電 スマホホルダー - HAC

『ワイヤレス充電 スマホホルダー』は、エアコンの吸出口に装着してスマホを置くだけで、自動でロック&充電が可能な製品です。最大出力は15Wとなっています。上下左右に動き、角度の調節が自由自在です。車でマップを調べるときや音楽を聴くときなどはスマホのバッテリーを消耗しがちですが、これがあればいつでも充電ができて安心です。幅約8.5cm×奥行約1cmまでのスマートフォンに対応しており、先述のサイズまでのスマートフォンであれば適応機種を選ばない点も魅力的です。

用途車内でのスマホの充電に。適合機種【充電可能】約幅8.5cm×奥行1cmまでのスマートフォンセット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、固定パーツ2種×各1個、USBケーブル×1本ブラック最大出力(W)15入力DC5V2A or DC9V2A寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体組立時:9×9.5×10.5内容量1個
注意
※充電可能機種は、幅約8.5cm×奥行約1cmまでのスマートフォンです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288721HAC4332
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】ワイヤレス充電 スマホホルダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする