ネオアルベストSE-N

ネオアルベストSE-N - アルボースネオアルベストSE-N - アルボースネオアルベストSE-N - アルボースネオアルベストSE-N - アルボース

浸漬洗浄および超音波洗浄に適した中性酵素系洗浄剤です。無香料で室内に香料の臭いが残りません。
中性(pH6~8)で、医療器具、器材に対し適しています。
青色液体で、洗剤が入っているのを目で確認できます。
低泡性ですので、浸漬槽内が見やすく、すすぎ後直接WDにセット出来ます。
アルボース浸漬恒温槽でご使用いただけます。

用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具等の洗浄成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、安定化剤、防錆剤使用方法浸漬洗浄の場合:濃度0.5~2.0%(50~200ml/10L)・超音波洗浄機の場合:濃度0.5~1.0%(50~100ml/10L) 最適温度 40℃~50℃ 10~20分浸漬後、よくすすぐ ※汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を増減してお使いください。液性中性(pH7.8/原液)内容量1個(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0534144015950
オープン
7,749
8,524(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする